住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 飲食業向け
住商モンブランの 調理衣
調理コート 男女兼用 七分袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
51279226
品番
1-851
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
調理も接客もスマートにこなせる洗練コート。
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
胸廻(cm)
103
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
70
素材
ツイル