調理コート 男女兼用 七分袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 51279253 品番 1-851
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

調理も接客もスマートにこなせる洗練コート。

サイズLL 混率(%)ポリエステル65%、綿35% 胸廻(cm)117 肩幅(cm)49 袖丈(cm)62 着丈(cm)76 素材ツイル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする