住商モンブラン
住商モンブランの ワーキングウェア
住商モンブランの トップス
住商モンブランの オールシーズン トップス
ブルゾン 男女兼用 長袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
51279314
品番
8-1001
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
機能性と作業性にこだわった細部まで使いやすいデザイン。
色
グリーン/黒
サイズ
3L
仕様
携帯ポケット、袖ポケット、切り込み付きポケットタブ、名札ループ
種別
長袖ブルゾン
混率(%)
ポリエステル100
胸廻(cm)
132
着丈(cm)
72
機能
耐久防汚加工、制電素材
裄丈(cm)
85
生地
制電ギャバ