3/22より値下げ!現場を応援

カーディガン レディス 長袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 51279384 品番 8-101
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別) 値下げ
4,698

表情をすっきり見せる浅めのVネック、ポケットの配色デザインもポイントです。

サイズM 混率(%)ポリエステル100 胸廻(cm)98 肩幅(cm)38 袖丈(cm)55 着丈(cm)62 素材キルトニット 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする