3/22より値下げ!現場を応援
住商モンブラン
住商モンブランの オフィスウェア
住商モンブランの トップス オフィスウェア
住商モンブランの ニット・カーディガン オフィスウェア
カーディガン レディス 長袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
51279402
品番
8-101
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
値下げ
¥
4,698
バスケットに入れる
表情をすっきり見せる浅めのVネック、ポケットの配色デザインもポイントです。
色
黒
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル100
胸廻(cm)
110
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
64
素材
キルトニット
性別
女性用