住商モンブラン
住商モンブランの オフィスウェア
住商モンブランの トップス オフィスウェア
住商モンブランの ニット・カーディガン オフィスウェア
カーディガン レディス 長袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
51279427
品番
8-103
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
表情をすっきり見せる浅めのVネック、ポケットの配色デザインもポイントです。
色
ネイビー
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル100
胸廻(cm)
92
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
61
素材
キルトニット
性別
女性用