住商モンブラン
住商モンブランの ワーキングウェア
住商モンブランの トップス
住商モンブランの オールシーズン トップス
ブルゾン 男女兼用 長袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
51279524
品番
8-1013
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
クールな雰囲気に決まるスタンドカラー、羽織るだけできちんと感も演出できます。
色
ネイビー
サイズ
S
種別
長袖ブルゾン
混率(%)
ポリエステル100
胸廻(cm)
100
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
64
生地
キルトニット