カーディガン 長袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 51279603 品番 56-021
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

肌寒い時にサッと羽織って快適に、冷房対策にぴったりのカーディガン。

サイズ3L 混率(%)ウール70%、アクリル30% 胸廻(cm)118 着丈(cm)62 裄丈(cm)79 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする