住商モンブラン
住商モンブランの オフィスウェア
住商モンブランの トップス オフィスウェア
住商モンブランの ニット・カーディガン オフィスウェア
カーディガン 長袖
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
51279628
品番
56-027
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
肌寒い時にサッと羽織って快適に、冷房対策にぴったりのカーディガン。
色
黒
サイズ
L
混率(%)
ウール70%、アクリル30%
胸廻(cm)
104
着丈(cm)
59
裄丈(cm)
74
性別
女性用