住商モンブラン
住商モンブランの エプロン
住商モンブランの 胸当て
エプロン ラップタイプ
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
51279673
品番
5-833
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,300
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
レジなどの接客時にも活躍、チュニック風の上品なエプロン。
色
チャコール
サイズ
フリー
サイズ(cm)
着丈88/肩幅35/ウエスト77/すそまわり78/腰ひも-前 長さ50・幅2.5/後ろ 長さ23・幅1.5
混率(%)
ポリエステル100%
機能
耐久防汚加工、制電素材
素材
制電ギャバ
商品説明動画
cooking & service_LIPGUARD
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった