汎用 スクエアエンドミル エクストラロング 4枚刃 タイプN 3023

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 51280174 品番 3023 5.000
参考基準価格(税別)¥8,990 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

深い位置の側面加工や幅の広い側面加工に適しています。

用途一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、調質鋼、ダイス鋼の加工 材質超硬 刃数4枚刃 全長L(mm)75 柄径(Φmm)d:5 刃径D(Φmm)5 刃長l(mm)30 コーナー面取幅C(mm)0.05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする