アルミ用 強ねじれスクエアエンドミル ショート 2枚刃 タイプW 3310

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 51280436 品番 3310 10.000
参考基準価格(税別)¥4,590 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

アルミ専用のエンドミルです。

用途アルミニウム合金の加工 材質超硬 刃数2枚刃 全長L(mm)66 柄径(Φmm)d:10 刃径D(Φmm)10 刃長l(mm)11 コーナー面取幅C(mm)0.05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする