グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの 超硬エンドミル
グーリングの スクエア超硬エンドミル
アルミ用 強ねじれスクエアエンドミル ショート 2枚刃 タイプW 3310
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
51280515
品番
3310 12.000
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,198円となります。
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
アルミ専用のエンドミルです。
用途
アルミニウム合金の加工
材質
超硬
刃数
2枚刃
全長L(mm)
73
柄径(Φmm)
d:12
刃径D(Φmm)
12
刃長l(mm)
12
コーナー面取幅C(mm)
0.1