グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの 超硬エンドミル
グーリングの スクエア超硬エンドミル
アルミ用 高能率 スクエアエンドミル レギュラ 4枚刃 不等リード RF100A 3202
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
51280655
品番
3202 8.000
参考基準価格(税別)
¥5,510
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
アルミの超高速、高精度加工が可能です。
用途
アルミニウム合金の加工
材質
超硬
刃数
4枚刃
全長L(mm)
63
柄径(Φmm)
d:8
刃径D(Φmm)
8
刃長l(mm)
19
首下長l1(mm)
26
首径d1(Φmm)
7.7
コーナー面取幅C(mm)
0.15