調理衣 レディス 長袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 51280687 品番 1-043
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

清潔感があって好感度の高い、優しい印象の調理衣を揃えました。

白/紺 サイズLL 混率(%)ポリエステル65%、綿35% 胸廻(cm)110 肩幅(cm)41 袖丈(cm)56 着丈(cm)73 機能抗菌加工(○157対応) 素材タッサー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする