グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの 超硬エンドミル
グーリングの スクエア超硬エンドミル
高硬度用 スクエアエンドミル ロングネック 4枚刃 コーナーR GF300 T 3362
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
51280917
品番
3362 16.000
参考基準価格(税別)
¥61,040
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
60HRCを超える焼入材の加工が可能です。深い場所の加工に適しています。
用途
高硬度鋼の加工
材質
超硬
刃数
4枚刃
全長L(mm)
150
柄径(Φmm)
d:16
刃径D(Φmm)
16
刃長l(mm)
24
首下長l1(mm)
100
首径d1(Φmm)
15.5
コーナー半径R(mm)
R2