高硬度用 スクエアエンドミル ロングネック 4枚刃 コーナーR GF300 T 3362

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 51280926 品番 3362 8.000
参考基準価格(税別)¥20,460 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

60HRCを超える焼入材の加工が可能です。深い場所の加工に適しています。

用途高硬度鋼の加工 材質超硬 刃数4枚刃 全長L(mm)100 柄径(Φmm)d:8 刃径D(Φmm)8 刃長l(mm)12 首下長l1(mm)63 首径d1(Φmm)7.7 コーナー半径R(mm)R1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする