グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの 超硬エンドミル
グーリングの スクエア超硬エンドミル
高硬度用 スクエアエンドミル ロングネック 4枚刃 コーナーR GF300 T 3362
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
51280935
品番
3362 10.000
参考基準価格(税別)
¥23,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
60HRCを超える焼入材の加工が可能です。深い場所の加工に適しています。
用途
高硬度鋼の加工
材質
超硬
刃数
4枚刃
全長L(mm)
100
柄径(Φmm)
d:10
刃径D(Φmm)
10
刃長l(mm)
15
首下長l1(mm)
58
首径d1(Φmm)
9.5
コーナー半径R(mm)
R1.5