グーリング
グーリングの リーマ
グーリングの ハンドリーマ
ハイパフォーマンスリーマ H7公差用 貫通穴用 HR500 D 1686
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長L(mm)
50
刃長l(mm)
8
注文コード
51280960
品番
1686 2.500
参考基準価格(税別)
¥34,320
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
全長L・刃長l
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。加工材質の適用範囲も広く、加工コストを削減し、加えて高い信頼性を提供します。シャンクスルークーラント供給により、確実な切屑の排出を実現します。
用途
一般鋼・合金鋼/SUS/チタン・チタン合金/ニッケル基合金/高硬度鋼の加工
材質
超硬
全長L(mm)
50
柄径(Φmm)
d:4
刃長l(mm)
8
首下長l1(mm)
22
直径D(Φmm)
2.5