ハイパフォーマンスリーマ H7公差用 貫通穴用 HR500 D 1686

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長L(mm)130 刃長l(mm)19 注文コード51281109 品番1686 11.000
参考基準価格(税別)¥65,260 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品は全長L・刃長lなど30種類から選べます 他の種類を見る

高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。加工材質の適用範囲も広く、加工コストを削減し、加えて高い信頼性を提供します。シャンクスルークーラント供給により、確実な切屑の排出を実現します。

用途一般鋼・合金鋼/SUS/チタン・チタン合金/ニッケル基合金/高硬度鋼の加工 材質超硬 全長L(mm)130 柄径(Φmm)d:12 刃長l(mm)19 首下長l1(mm)85 直径D(Φmm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする