グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスストレートシャンク
ストレートシャンクドリル スタブ GT80 2498
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長L(mm)
52
注文コード
51281276
品番
2498 3.600
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,098円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,410
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
全長L・内容量
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
溝幅ワイド型のFIRE(TiAIN)コーティングドリルです。
用途
快削鋼の加工
材質
コバルトハイス
全長L(mm)
52
溝長l(mm)
20
直径D(Φmm)
3.6