モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 飲食業向け
住商モンブランの 調理衣
調理衣 メンズ 長袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
51281956
品番
1-601
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
襟のデザインと袖丈で選べる豊富なバリエーション。
色
白
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
胸廻(cm)
107
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
73
機能
抗菌加工(○157対応)、制電素材
素材
制電単糸ツイル
飲食・食品工業用ウェア の新着商品
最初に戻る
ページ:
1
/
2
5分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
税込
¥
4,398
¥
3,998
半袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
税込
¥
3,518
¥
3,198
コックシャツ(七分袖)[男女兼用]
チトセ
税込
¥
4,838
¥
4,398
大売出し袢天 市松柄 フリーサイズ
タカ印(ササガワ)
税込
¥
7,918
¥
7,198
バスケットへ
大売出し袢天 市松柄 フリーサイズ
タカ印(ササガワ)
税込
¥
7,918
¥
7,198
バスケットへ
給食帽
アーテック[学校教材・教育玩具]
税込
¥
351
¥
319
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
安全保護具・作業服・安全靴
作業服
飲食・食品工業用ウェア
飲食業向け
調理衣
調理白衣
調理衣 メンズ 長袖 住商モンブラン
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「調理衣」にはこんなカテゴリがあります
コックコート・コックシャツ
調理白衣
調理はっぴ
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品