曜日別特売
2461 6.800 ストレートシャンクドリル スタブ GV120 2461 グーリング 51282037

ストレートシャンクドリル スタブ GV120 2461

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本全長L(mm)74注文コード51282037品番2461 6.800
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

ステンレス鋼加工に最適なFIRE(TiAIN)コーティングドリルです。

用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の加工材質コバルトハイス全長L(mm)74溝長l(mm)34直径D(Φmm)6.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする