調理衣 メンズ 7分袖

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 51282114 品番 1-607
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

襟のデザインと袖丈で選べる豊富なバリエーション。

サイズLL 混率(%)ポリエステル65%、綿35% 胸廻(cm)117 肩幅(cm)48 袖丈(cm)47 着丈(cm)79 機能抗菌加工(○157対応) 素材ポプリン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51282096
2026-01-05
用途:
調理の時
和味 申々 様 (飲食業)

着心地も良く、袖丈が七分なのが良い。
今迄は袖をまくって調理していたので、見た目もスッキリしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする