住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 飲食業向け
住商モンブランの 調理衣
調理衣 レディス 長袖 エコ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
51282315
品番
1-401
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
エコ素材を使って仕立てた、グリーン購入法対象品をラインアップ。
色
白
サイズ
L
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
胸廻(cm)
103
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
53
着丈(cm)
68
素材
ポプリン(PETボトル再生繊維)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 103 006