調理衣 メンズ 半袖 エコ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 51282683 品番 1-802
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

エコ素材を使って仕立てた、グリーン購入法対象品をラインアップ。

サイズ3L エコマーク認定認定 混率(%)ポリエステル65%、綿35% 胸廻(cm)125 肩幅(cm)50 袖丈(cm)25 着丈(cm)76 素材ポプリン(PETボトル再生繊維) グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 103 006

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする