グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの 超硬ドリル
グーリングの 超硬ストレートシャンク
ストレートシャンク汎用ドリル 5xD タイプN 2464
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全98種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
51283839
品番
2464 2.300
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,198円となります。
参考基準価格(税別)
¥5,460
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。FIREコーティングにより長寿命です。
用途
ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ・アルミ合金、銅合金の加工
材質
超硬
全長L(mm)
53
溝長l(mm)
27
直径D(Φmm)
2.3