シャツ 男女兼用 7分袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 51284582 品番 2-713
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

和の趣を見た目にも着心地でも感じられるシャンタン調のウェア。アイテムもカラーも多彩に揃えました。さりげなくあしらった格子花柄が、上品さを引き立てます。

ベージュ サイズS 混率(%)ポリエステル90%、綿10% 胸廻(cm)106 肩幅(cm)42 袖丈(cm)39 着丈(cm)70 機能吸汗速乾 素材二重織シャンタン 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする