住商モンブラン
住商モンブランの オフィスウェア
住商モンブランの トップス オフィスウェア
住商モンブランの シャツ・ブラウス オフィスウェア
シャツ 男女兼用 7分袖
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
パープル
サイズ
L
注文コード
51284668
品番
2-715
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,900
この商品は
色・サイズ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
和の趣を見た目にも着心地でも感じられるシャンタン調のウェア。アイテムもカラーも多彩に揃えました。さりげなくあしらった格子花柄が、上品さを引き立てます。
色
パープル
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル90%、綿10%
胸廻(cm)
114
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
45
着丈(cm)
74
機能
吸汗速乾
素材
二重織シャンタン
性別
男女兼用