住商モンブラン
住商モンブランの オフィスウェア
住商モンブランの トップス オフィスウェア
住商モンブランの シャツ・ブラウス オフィスウェア
シャツ 男女兼用 7分袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51284713
品番
2-717
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
和の趣を見た目にも着心地でも感じられるシャンタン調のウェア。アイテムもカラーも多彩に揃えました。さりげなくあしらった格子花柄が、上品さを引き立てます。
色
オレンジ
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル90%、綿10%
胸廻(cm)
110
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
42
着丈(cm)
72
機能
吸汗速乾
素材
二重織シャンタン
性別
男女兼用