住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 飲食業向け
住商モンブランの 調理衣
調理シャツ男女兼用長袖
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
51285325
品番
2-395
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
和の趣を引き立てる格子の絣柄は、麻と綿の二重構造糸ならではの爽やかな着ごこち
色
黒/ベージュ
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル50、綿40、麻10
胸廻(cm)
112
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
72
素材
スラブポプリン