チタン用 高能率 スクエアエンドミル レギュラ 4枚刃 不等リード コーナーR RF100Ti 3498

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 柄径(Φmm)d:6 注文コード51285887 品番3498 6.015
参考基準価格(税別)¥9,490 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は柄径など39種類から選べます 他の種類を見る

不等リード(2つ以上の異なるねじれ角)の採用により、共振を抑えることで加工中の振動、騒音が減少し、良好な仕上面が得られ工具寿命も大幅に延びます。チタン、チタン合金に最適な形状・コーティングの採用により高能率な加工が可能です。

用途チタン合金・耐熱合金の加工 材質超硬 刃数4枚刃 全長L(mm)57 柄径(Φmm)d:6 刃長l(mm)13 首下長l1(mm)20 首径d1(Φmm)5.7 コーナー半径R(mm)R1.5 直径D(Φmm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする