多用途超強力両面テープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(30巻) 長さ(m)10 注文コード51286334 品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さなど4種類から選べます 他の種類を見る

硬質プラスチック、金属、ガラス、木材に対して優れた接着強さを有します。

用途ステンレス板、プラスチック板などの同種同士や異種間の接合 幅(mm)15 厚さ(mm)0.75 長さ(m)10 主な用途ステンレス板、プラスチック板などの同種同士や異種間の接合 特性超強力/両面
注意
※一度貼ったテープを貼りなおして使用しないでください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
51286334 51286350 多用途超強力両面テープ ボンド商事 多用途超強力両面テープ ボンド商事 1巻 890 税込979 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする