ボンド商事
ボンド商事の 両面テープ
ボンド商事の 両面テープ一般用途用
多用途超強力両面テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
51286350
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥979
販売価格(税別)
¥
890
バスケットに入れる
硬質プラスチック、金属、ガラス、木材に対して優れた接着強さを有します。
用途
ステンレス板、プラスチック板などの同種同士や異種間の接合
幅(mm)
15
厚さ(mm)
0.75
長さ(m)
10
主な用途
ステンレス板、プラスチック板などの同種同士や異種間の接合
特性
超強力/両面
注意
※一度貼ったテープを貼りなおして使用しないでください