ボンド商事
ボンド商事の 両面テープ
ボンド商事の 両面テープ一般用途用
多用途超強力両面テープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(30巻)
長さ(m)
20
注文コード
51286359
品番
‐
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長さ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
硬質プラスチック、金属、ガラス、木材に対して優れた接着強さを有します。
用途
ステンレス板、プラスチック板などの同種同士や異種間の接合
幅(mm)
15
厚さ(mm)
0.14
長さ(m)
20
主な用途
ステンレス板、プラスチック板などの同種同士や異種間の接合
特性
超強力/両面
注意
※一度貼ったテープを貼りなおして使用しないでください
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
51286359
‐
51286368
‐
多用途超強力両面テープ
ボンド商事
1巻
¥
799
税込
¥
879
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)