ボンド商事
ボンド商事の 両面テープ
ボンド商事の 両面テープ一般用途用
BD強力ボード用両面テープ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10巻×4箱)
注文コード
51286395
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
初期接着、冬季の低温接着に優れています
用途
石膏ボード、ケイカル板、キッチンパネル、合板と下地材との仮止め。
幅(mm)
20
厚さ(mm)
1.1
長さ(m)
10
主な用途
石膏ボード、ケイカル板、キッチンパネル、合板と下地材との仮止め。
特性
両面
注意
※一度貼ったテープを貼りなおして使用しないでください