HBSスタッド溶接機

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様溶接サイクル:毎分9〜33本 注文コード51286474 品番CDI-2302 C-08
参考基準価格(税別)¥1,090,000 販売価格(税込) ¥1,099,780
販売価格(税別)
999,800
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

高性能コンデンサ搭載で、軽量化&パワーアップを実現!
入力電圧100Vから対応ながら最大で10Φまで対応(母材などの条件により)
ガンの引き金を引くだけの簡単操作。抜群の溶接強度を発揮します。
建築関係、車両関係、事務機器関係、船舶関係、電気機器関係と幅広い用途で使用できます。
溶接ガン(C-08)が付属しております。

用途建築関係、車両関係、事務機器関係、船舶関係、電気機器関係に 仕様溶接サイクル:毎分9〜33本 適合可能ガン:C-08・CA-08 質量(kg)17 コンデンサ容量(μF)99000 入力電圧(V)単相100 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×480×250 充電電圧(V)50〜220 入力電流(A)10 スタッド径(Φmm)溶接可能:1.6〜10.0
注意
※個人宅様への配送不可です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする