阪口製作所
阪口製作所の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
阪口製作所の ガス調整器
窒素配管用調整器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
51286648
品番
R-6F N2
参考基準価格(税別)
¥23,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
配管用の窒素調整器です。
質量(kg)
1.4
使用圧力範囲(MPa)
0.1〜0.5
ねじ寸法
入口:3/4ー16UNF(右)袋ナット、出口:M12×1.0(右)プラグネジ
適合ガス
窒素
流量(L/min)
25
圧力計(MPa)
1
注意
※流量計はIN式となります。