00号火口 プロパン用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51286745 品番 WT-00 LP#450
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

00号溶接器用の火口です。
プロパン用です。

ねじ寸法M6×1.0 板厚(mm)作業:4.5〜5.0 使用ガスプロパン用 ガス消費量(L/h)プロパン:450、酸素:1800 酸素圧力(MPa)0.5 火口番号450 圧力(MPa)プロパン:0.03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする