阪口製作所
阪口製作所の ガス溶断・溶接
阪口製作所の 吹管・火口
阪口製作所の ガス溶断・溶接用火口
小吹火口 プロパン用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51286797
品番
WT-01 LP#140
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
小型溶接器用の火口です。
プロパン用です。
ねじ寸法
M8×1.0
板厚(mm)
作業:1.4〜2.0
使用ガス
プロパン用
ガス消費量(L/h)
プロパン:140、酸素:560
酸素圧力(MPa)
0.3
火口番号
140
圧力(MPa)
プロパン:0.02