3/22より値下げ!現場を応援
住商モンブラン
住商モンブランの オフィスウェア
住商モンブランの トップス オフィスウェア
住商モンブランの シャツ・ブラウス オフィスウェア
ブラウス レディス 7分袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
51287346
品番
BS2101-2
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
値下げ
¥
3,198
バスケットに入れる
色
白
サイズ
11
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
胸廻(cm)
95
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
44
着丈(cm)
62
素材
ブロード
性別
女性用