3/22より値下げ!現場を応援

ブラウス レディス 7分袖

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 51287355 品番 BS2101-2
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別) 値下げ
3,198
サイズ13 混率(%)ポリエステル65%、綿35% 胸廻(cm)98 肩幅(cm)39 袖丈(cm)44 着丈(cm)62 素材ブロード 性別女性用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:362

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする