PS00-24002 ピットクッションシート エクシール 51287357 PS00-24002 ピットクッションシート エクシール 51287357 PS00-24002 ピットクッションシート エクシール 51287357 PS00-24002 ピットクッションシート エクシール 51287357 PS00-24002 ピットクッションシート エクシール 51287357

ピットクッションシート

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 51287357 品番 PS00-24002
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

優れた弾性と透明性をもつウレタンシートです。
紫外線による変色が起こりません。
高いすべり止め効果があります。
可塑剤を使用していません。
ハサミなどでお好きなサイズにカットできます。(
1mmより厚いものは切りにくくなります。)

用途家具や小物のすべり止めに 材質ポリウレタン 厚さ(mm)1 寸法(mm)500×500 透明 硬度アスカーC80 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※長期間紫外線にあたると劣化する可能性があります。
※紫外線では黄変しませんが、熱により黄変する場合があります。
※軟質塩ビ、可塑剤の多く含まれている材料への使用はお避けください。
商品豆知識

商品説明動画

高透明!すべり止めに最適!ピットクッションシート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウレタンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする