SS01-25001 ソフトクッションシート エクシール 51287409 SS01-25001 ソフトクッションシート エクシール 51287409 SS01-25001 ソフトクッションシート エクシール 51287409 SS01-25001 ソフトクッションシート エクシール 51287409

ソフトクッションシート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 51287409 品番 SS01-25001
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

透明性と弾性、衝撃吸収性に優れたウレタンシートです。
紫外線による変色が起こりません。
高い耐久性と振動防止効果があります。
可塑剤を使用していません。
ハサミなどでお好きなサイズにカットできます。(
1mmより厚いものは切りにくくなります。)

用途研磨用仮固定シート、緩衝材、すべり止めなど 材質ポリウレタン 厚さ(mm)0.5 寸法(mm)500×500 透明 硬度アスカーC67 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※長期間紫外線にあたると劣化する可能性があります。
※紫外線では黄変しませんが、熱により黄変する場合があります。
※軟質塩ビ、可塑剤の多く含まれている材料への使用はお避けください。
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウレタンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする