エクシール
エクシールの ゴム素材
エクシールの ウレタンゴム
エクシールの ウレタン ゴム板・シート
人肌のゲルシート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51287506
品番
HS01-32005
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
やわらかく追従性に優れた、まるで人肌のような超軟質ゲルシートです。
素材自体に自己粘着性があり、糊の移行がありません。
衝撃吸収性・粘着性に優れています。
用途
マスキング、パッキン、緩衝材、仮固定、防振材など
材質
ポリウレタン
厚さ(mm)
10
寸法(mm)
400×400
色
乳白色
硬度
アスカーC0
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※軟質塩ビ、可塑剤の多く含まれている材料への使用はお避けください。
商品豆知識
ゴム素材の特長