RS-30x20x10 投光器バルーン補修用パッチ リペアシート ノーブランド 51287628

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RS-30x20x10 投光器バルーン補修用パッチ リペアシート ノーブランド 51287628
RS-30x20x10 投光器バルーン補修用パッチ リペアシート ノーブランド 51287628
RS-30x20x10 投光器バルーン補修用パッチ リペアシート ノーブランド 51287628

投光器バルーン補修用パッチ リペアシート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(10枚)注文コード51287628品番RS-30x20x10
販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
用途
バルーン(投光器)破損時の補修
厚さ(mm)0.1材質(本体)ポリエステル入数(枚)1袋:10サイズ(cm)30×20粘着剤アクリル系樹脂
注意
※補修する箇所より少し大きめにカットし、角を丸くすると粘着後剥がれにくくなります。張った後はしっかりと押し付けて粘着性を向上させてください。アイロン(低温)をあてると粘着性がさらに向上します。アイロンにて長時間押し付けるとシートが焦げてしまう恐れがありますのでご注意ください。バルーンの素材により一部剥がれやすい物があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする