CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの ランタン
ファン付きCOBランタン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51287646
品番
UK-4067
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ファンとランタンが1つになったCOBランタン。暖色COBでテーブルの上でも眩しすぎずに使用できます。ファン+ライト、ファンのみ、ライトのみで使用可能。ファンの風量2段階調節可能。
材質
本体・ホヤ:ポリスチレン、羽根:ポリプロピレン、持ち手:鉄(ニッケルめっき)
色
カーキ
質量(g)
240(乾電池含まず)
電源(V)
DC4.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
87×87×140
連続使用時間(時間)
【ライトのみ】約8、【ファン】約ローモード:8/約ハイモード:5、【ライト+ファン】約2(アルカリ乾電池使用時)
明るさ(Lm)
200
電球の種類
暖色COB LED3個
注意
※単3形乾電池3個使用(別売)