CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの ライト/ランタン
オイルランタン シルバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
燃焼時間(時間)
約10※燃焼条件により異なります。
注文コード
51287655
品番
UK-0511
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
燃焼時間
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
優しい灯りのオイルランタン。
材質
本体:鉄(亜鉛めっき)、ホヤ:ガラス
サイズ
小
質量(g)
250
適合容量(mL)
約120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(本体のみ)120×100×190
使用燃料
白灯油、ランタン用パラフィンオイル
芯長さ(mm)
120mm
燃焼時間(時間)
約10※燃焼条件により異なります。