CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの ライト/ランタン
オイルランタン シルバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
燃焼時間(時間)
約14※燃焼条件により異なります。
注文コード
51287664
品番
UK-0512
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
燃焼時間
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
優しい灯りのオイルランタン。
材質
本体:鉄(亜鉛めっき)、ホヤ:ガラス
サイズ
中
質量(g)
370
適合容量(mL)
約200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(本体のみ)160×120×250
使用燃料
白灯油、ランタン用パラフィンオイル
芯長さ(mm)
130mm
燃焼時間(時間)
約14※燃焼条件により異なります。