材質本体・付属ハンドル:ABS樹脂(ラバー加工)、ホヤ・リフレクター:ポリカーボネート、ハンドル:鉄
質量(g)290
電源(V)DC4.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×115、スライド時:95×95×180
連続使用時間(時間)【本体】約ハイモード:約6/ローモード:約9、【ハンドライト】約3 ※使用状況により異なります
明るさ(Lm)本体:Highモード=約100、Lowモード=約30、ハンドライト:Highモード=約70、Lowモード=約25
電球の種類本体:チップ型LED6個・ハンドライト:チップ型LED1個